CHF 202.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 219.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B72..-E |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 40 mm |
Breite | 12 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 12.4 kN |
Statische Belastung | 5.6 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 36000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 53000 rpm |
CHF 246.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 266.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026