SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7202 ACDGB/P4A

  • ERIKS:24002842
  • Hersteller:7202 ACDGB/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 244.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 264.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72..ACD
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
11 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Gewicht
0.043 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7202-E-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625833
  • Manufacturer:038505185-0000

CHF 194.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 210.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026