CHF 194.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 210.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B72..-E |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 35 mm |
Breite | 11 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 11.1 kN |
Statische Belastung | 4.85 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 40000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 60000 rpm |
CHF 244.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 264.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026