CHF 237.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 256.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 72..ACD |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 35 mm |
Breite | 11 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Gewicht | 0.043 kg |
CHF 188.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 204.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026