FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7202-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12625831
  • Hersteller:019155859-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 188.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 204.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B72..-E
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
11 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7202 ACDGA/P4A

  • ERIKS:24002841
  • Manufacturer:7202 ACDGA/P4A

CHF 237.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 256.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026