CHF 481.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 520.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 72..ACD |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 32 mm |
Breite | 20 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Gewicht | 0.0735 kg |
CHF 383.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 415.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026