FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7201-E-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625821
  • Hersteller:038546159-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 383.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 415.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B72..-E
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
20 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
8.8 kN
Statische Belastung
3.75 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
45000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
67000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7201 ACD/P4ADGA

  • ERIKS:24002830
  • Manufacturer:7201 ACD/P4ADGA

CHF 481.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 520.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026