SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7200 CD/P4ADGA

  • ERIKS:13199338
  • Hersteller:7200 CD/P4ADGA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 476.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 515.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72..CD
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
18 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7200-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625809
  • Manufacturer:038500264-0000

CHF 369.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 399.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026