CHF 369.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 399.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B72..-C |
Innendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 30 mm |
Breite | 18 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Dynamische Belastung | 6.9 kN |
Statische Belastung | 2.95 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 56000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 85000 rpm |
CHF 476.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 515.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026