CHF 239.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 258.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 72..ACD |
Innendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 30 mm |
Breite | 9 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Gewicht | 0.03 kg |
CHF 181.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 195.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026