FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7200-E-T-P4S-UM

  • ERIKS:11833366
  • Hersteller:387172390000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 181.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 195.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B72..-E
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
9 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
6.6 kN
Statische Belastung
2.8 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
50000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
75000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7200 ACDGB/P4A

  • ERIKS:12174434
  • Manufacturer:7200 ACDGB/P4A

CHF 239.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 258.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026