CHF 2'912.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'147.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 719..ACD |
Innendurchmesser | 220 mm |
Außendurchmesser | 300 mm |
Breite | 38 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Gewicht | 6.59 kg |
CHF 6'327.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 6'840.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026