CHF 6'327.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 6'840.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B719..-E |
Innendurchmesser | 220 mm |
Außendurchmesser | 300 mm |
Breite | 38 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 212 kN |
Statische Belastung | 192 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 3800 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 6000 rpm |
CHF 2'912.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'147.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026