CHF 2'827.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'056.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 719..ACD |
Innendurchmesser | 220 mm |
Außendurchmesser | 300 mm |
Breite | 38 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Gewicht | 6.59 kg |
CHF 6'143.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 6'641.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026