FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71944-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:13251089
  • Hersteller:B71944-E-T-P4S-UL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6'143.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'641.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-E
Innendurchmesser
220 mm
Außendurchmesser
300 mm
Breite
38 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
212 kN
Statische Belastung
192 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
3800 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
6000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71944 ACDGA/P4A

  • ERIKS:24002826
  • Manufacturer:71944 ACDGA/P4A

CHF 2'827.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'056.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026