SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71934 ACDGA/P4A

  • ERIKS:12174405
  • Hersteller:71934 ACDGA/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'796.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'942.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
719..ACD
Innendurchmesser
170 mm
Außendurchmesser
230 mm
Breite
28 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Gewicht
2.77 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71934-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:23713104
  • Manufacturer:0191554840000

CHF 2'714.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'934.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026