CHF 2'714.32/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'934.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B719..-E |
Innendurchmesser | 170 mm |
Außendurchmesser | 230 mm |
Breite | 28 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 126 kN |
Statische Belastung | 108 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 5000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 7500 rpm |
CHF 1'796.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'942.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026