CHF 1'604.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'734.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 719..ACD |
Innendurchmesser | 160 mm |
Außendurchmesser | 220 mm |
Breite | 28 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Gewicht | 2.64 kg |
CHF 2'363.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'554.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026