CHF 2'363.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'554.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B719..-E |
Innendurchmesser | 160 mm |
Außendurchmesser | 220 mm |
Breite | 28 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 121 kN |
Statische Belastung | 100 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 5300 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 8000 rpm |
CHF 1'604.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'734.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026