CHF 1'432.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'548.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 719..CD |
Innendurchmesser | 150 mm |
Außendurchmesser | 210 mm |
Breite | 28 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Gewicht | 2.5 kg |
CHF 1'873.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'024.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026