FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71930-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:12625726
  • Hersteller:019155301-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'873.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'024.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-C
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
210 mm
Breite
28 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
125 kN
Statische Belastung
101 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
6300 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
9500 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71930 CDGA/P4A

  • ERIKS:12174396
  • Manufacturer:71930 CDGA/P4A

CHF 1'432.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'548.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026