CHF 1'176.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'271.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 719..CD |
Innendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Breite | 24 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Gewicht | 1.53 kg |
CHF 1'551.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'677.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026