FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71926-C-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625697
  • Hersteller:038890305-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'551.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'677.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-C
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
24 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
90 kN
Statische Belastung
71 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
7000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
11000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71926 CDGB/P4A

  • ERIKS:12174381
  • Manufacturer:71926 CDGB/P4A

CHF 1'176.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'271.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026