SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71926 ACDGA/P4A

  • ERIKS:24002821
  • Hersteller:71926 ACDGA/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'141.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'234.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
719..ACD
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
24 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Gewicht
1.53 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71926-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12625706
  • Manufacturer:016727630-0000

CHF 1'504.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'626.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026