FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71926-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12625706
  • Hersteller:016727630-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'504.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'626.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-E
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
24 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71926 ACDGA/P4A

  • ERIKS:24002821
  • Manufacturer:71926 ACDGA/P4A

CHF 1'141.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'234.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026