CHF 1'019.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'102.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 719..CD |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser | 165 mm |
Breite | 22 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Gewicht | 1.17 kg |
CHF 1'328.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'435.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026