FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71924-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:12449673
  • Hersteller:019155069-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'328.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'435.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-C
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
165 mm
Breite
22 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
76 kN
Statische Belastung
59 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
8000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
12000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71924 CDGA/P4A

  • ERIKS:23759510
  • Manufacturer:71924 CDGA/P4A

CHF 1'019.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'102.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026