CHF 2'090.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'259.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 719..CD |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser | 165 mm |
Breite | 44 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Gewicht | 2.33 kg |
CHF 2'790.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'016.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026