CHF 2'790.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'016.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B719..-C |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser | 165 mm |
Breite | 44 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Dynamische Belastung | 76 kN |
Statische Belastung | 59 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 8000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 12000 rpm |
CHF 2'090.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'259.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026