SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71921 CDGA/P4A

  • ERIKS:13199306
  • Hersteller:71921 CDGA/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 812.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 878.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
719..CD
Innendurchmesser
105 mm
Außendurchmesser
145 mm
Breite
20 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71921-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:12625654
  • Manufacturer:019154933-0000

CHF 1'013.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'095.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026