CHF 1'013.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'095.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B719..-C |
Innendurchmesser | 105 mm |
Außendurchmesser | 145 mm |
Breite | 20 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 60 kN |
Statische Belastung | 45 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 9000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 14000 rpm |
CHF 812.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 878.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026