SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71920 CD/P4ADGA

  • ERIKS:12174353
  • Hersteller:71920 CD/P4ADGA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'487.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'608.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
719..CD
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
40 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Gewicht
1.574 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71920-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625635
  • Manufacturer:038047390-0000

CHF 1'638.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'771.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026