CHF 1'638.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'771.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B719..-C |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Breite | 40 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Dynamische Belastung | 60 kN |
Statische Belastung | 45 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 9500 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 14000 rpm |
CHF 1'487.64/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'608.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026