CHF 1'487.64/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'608.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 719..ACD |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Breite | 40 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Gewicht | 1.574 kg |
CHF 1'638.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'771.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026