FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71920-E-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625645
  • Hersteller:038498944-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'638.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'771.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-E
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
40 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71920 ACD/P4ADGA

  • ERIKS:12174349
  • Manufacturer:71920 ACD/P4ADGA

CHF 1'487.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'608.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026