SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71919 CD/P4ADGA

  • ERIKS:12174345
  • Hersteller:71919 CD/P4ADGA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'328.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'435.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
719..CD
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
36 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Gewicht
1.151 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71919-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625620
  • Manufacturer:039616223-0000

CHF 1'507.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'629.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026