CHF 1'507.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'629.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B719..-C |
Innendurchmesser | 95 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 36 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Dynamische Belastung | 48.5 kN |
Statische Belastung | 36.5 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 10000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 16000 rpm |
CHF 1'328.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'435.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026