SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71919 ACDGA/P4A

  • ERIKS:23759503
  • Hersteller:71919 ACDGA/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 647.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 700.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
719..ACD
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
18 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Gewicht
0.567 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71919-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:11833362
  • Manufacturer:191547980000

CHF 717.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 775.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026