CHF 717.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 775.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B719..-E |
Innendurchmesser | 95 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 18 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 46 kN |
Statische Belastung | 34.5 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 9000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 14000 rpm |
CHF 647.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 700.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026