SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71918 CD/P4ADGA

  • ERIKS:12174337
  • Hersteller:71918 CD/P4ADGA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'207.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'305.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
719..CD
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
36 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Gewicht
1.098 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71918-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625606
  • Manufacturer:021937435-0000

CHF 1'373.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'484.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026