CHF 1'373.53/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'484.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B719..-C |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 125 mm |
Breite | 36 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Dynamische Belastung | 48 kN |
Statische Belastung | 35 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 11000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 16000 rpm |
CHF 1'207.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'305.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026