CHF 1'097.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'186.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 719..CD |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 120 mm |
Breite | 36 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Gewicht | 1.045 kg |
CHF 1'219.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'317.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026