FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71917-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625592
  • Hersteller:019154542-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'219.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'317.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-C
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
36 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
47 kN
Statische Belastung
33.5 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
11000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
17000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71917 CD/P4ADGA

  • ERIKS:12174332
  • Manufacturer:71917 CD/P4ADGA

CHF 1'097.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'186.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026