SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71917 ACDGB/P4A

  • ERIKS:12174330
  • Hersteller:71917 ACDGB/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 551.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 596.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
719..ACD
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
18 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Gewicht
0.522 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71917-E-T-P4S-UM

  • ERIKS:13251025
  • Manufacturer:B71917-E-T-P4S-UM

CHF 597.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 645.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026