CHF 597.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 645.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B719..-E |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 120 mm |
Breite | 18 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Dynamische Belastung | 44.5 kN |
Statische Belastung | 31.5 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 10000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 15000 rpm |
CHF 551.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 596.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026