CHF 535.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 578.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 719..ACD |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 120 mm |
Breite | 18 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Gewicht | 0.522 kg |
CHF 580.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 627.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026