FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71917-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:11833361
  • Hersteller:191546070000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 580.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 627.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-E
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
18 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71917 ACDGA/P4A

  • ERIKS:23759500
  • Manufacturer:71917 ACDGA/P4A

CHF 535.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 578.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026