SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71916 CDGA/P4A

  • ERIKS:23759499
  • Hersteller:71916 CDGA/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 486.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 526.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
719..CD
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
16 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Gewicht
0.367 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71916-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:12119828
  • Manufacturer:0191544530000

CHF 525.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 567.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026