FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71916-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:12119828
  • Hersteller:0191544530000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 525.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 567.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B719..-C
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
16 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71916 CDGA/P4A

  • ERIKS:23759499
  • Manufacturer:71916 CDGA/P4A

CHF 486.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 526.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026