SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 71916 CD/P4ADGB

  • ERIKS:12174326
  • Hersteller:71916 CD/P4ADGB
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'027.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'111.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
719..CD
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
32 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Gewicht
0.734 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B71916-C-T-P4S-DUM

  • ERIKS:12625572
  • Manufacturer:038672685-0000

CHF 1'137.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'230.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026